曜日別特売
SK-2652 充電式ハイスピードミニファン "FULU" GLOBAL&LOCAL 05490988

商品単体画像

SK-2652 充電式ハイスピードミニファン "FULU" GLOBAL&LOCAL 05490988
SK-2652 充電式ハイスピードミニファン "FULU" GLOBAL&LOCAL 05490988
SK-2652 充電式ハイスピードミニファン "FULU" GLOBAL&LOCAL 05490988
SK-2652 充電式ハイスピードミニファン "FULU" GLOBAL&LOCAL 05490988
SK-2652 充電式ハイスピードミニファン "FULU" GLOBAL&LOCAL 05490988
SK-2652 充電式ハイスピードミニファン "FULU" GLOBAL&LOCAL 05490988

充電式ハイスピードミニファン "FULU"

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード05490988品番SK-2652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

コンパクトなパワフル送風機。
ボタンを押した瞬間送風を開始します。
風量は4段階に分けて調整可能。
バッグにすんなり入るコンパクト設計。
Type-C充電が可能で電池の取替も不要です。

色
ブルー
寸法(mm)
109×35×41
質量(g)
81
最大回転数(min-1[r.p.m])
18000
連続使用時間(時間)
2
風量
4段階
バッテリー容量(mAh)
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする