商品単体画像
GLOBAL&LOCAL
充電式ハイスピードミニファン "FULU"
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
グリーン
ピンク
ブルー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05491022
品番
SK-2652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンパクトなパワフル送風機。
ボタンを押した瞬間送風を開始します。
風量は4段階に分けて調整可能。
バッグにすんなり入るコンパクト設計。
Type-C充電が可能で電池の取替も不要です。
色
ホワイト
寸法(mm)
109×35×41
質量(g)
81
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
連続使用時間(時間)
2
風量
4段階
バッテリー容量(mAh)
1200