ADATA
内蔵型 SSD
SLEG-860-1000GCS-I
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・インターフェース
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
1000
インターフェース
PCIe Gen4x4 M.2 2280
注文コード
05491198
品番
SLEG-860-1000GCS-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
対応
【デバイス】PS5, デスクトップ
インターフェース
PCIe Gen4x4 M.2 2280
インターフェイス
ハードウェア:PCI Express 4.0
読込速度
最大:6000MB/秒
モデル
LEGEND 860
容量(GB)
1000
書込速度(MB/s)
最大書込速度5000