曜日別特売
ALEG-710-256GCS-I 内蔵型 SSD ADATA 05491250

ALEG-710-256GCS-I 内蔵型 SSD ADATA 05491250
ALEG-710-256GCS-I 内蔵型 SSD ADATA 05491250
ALEG-710-256GCS-I 内蔵型 SSD ADATA 05491250

内蔵型 SSDALEG-710-256GCS-I

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は容量・インターフェースなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
256
インターフェース
PCIe Gen3 x4 M.2 2280
注文コード
05491250
品番
ALEG-710-256GCS-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
対応
【デバイス】デスクトップ
インターフェース
PCIe Gen3 x4 M.2 2280
インターフェイス
ハードウェア:PCI Express 3.0
読込速度
最大:2400MB/秒
モデル
LEGEND 710
容量(GB)
256
書込速度(MB/s)
最大書込速度1800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする