曜日別特売
ASU650SS-960GT-R-I 内蔵型 SSD ADATA 05491268

ASU650SS-960GT-R-I 内蔵型 SSD ADATA 05491268
ASU650SS-960GT-R-I 内蔵型 SSD ADATA 05491268

内蔵型 SSDASU650SS-960GT-R-I

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は容量・インターフェースなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
960
インターフェース
SATA III 6.0
注文コード
05491268
品番
ASU650SS-960GT-R-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
対応
【デバイス】デスクトップ
インターフェース
SATA III 6.0
インターフェイス
ハードウェア:SATA 6.0 Gb/s
読込速度
最大:520MB/秒
モデル
SU650
容量(GB)
960
書込速度(MB/s)
最大書込速度450

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする