ADATA
内蔵型 SSD
ASU650SS-240GT-R-I
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・インターフェース
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
240
インターフェース
SATA III 6.0
注文コード
05491311
品番
ASU650SS-240GT-R-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
対応
【デバイス】デスクトップ
インターフェース
SATA III 6.0
インターフェイス
ハードウェア:SATA 6.0 Gb/s
読込速度
5最大:20MB/秒
モデル
SU650
容量(GB)
240
書込速度(MB/s)
最大書込速度450