ADATA
内蔵型 SSD
ALEG-710-1TCS-I
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・インターフェース
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(TB)
1
インターフェース
PCIe Gen3 x4 M.2 2280
注文コード
05491381
品番
ALEG-710-1TCS-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
対応
【デバイス】デスクトップ
インターフェース
PCIe Gen3 x4 M.2 2280
インターフェイス
ハードウェア:PCI Express 3.0
読込速度
最大:2400MB/秒
モデル
LEGEND 710
容量(TB)
1
書込速度(MB/s)
最大書込速度1800