サンドビック
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
長方形90°
トラスコ品番
153-4033
注文コード
05549756
品番
LCMX040304-58 3040
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
3040
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
トラスコ品番
153-4033
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。