曜日別特売
R390-17 04 08M-KL H13A CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 05557894

R390-17 04 08M-KL H13A CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 05557894
R390-17 04 08M-KL H13A CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 05557894

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種H13A注文コード05557894品番R390-17 04 08M-KL H13A
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ17適合被削材種N(非鉄)チップブレーカーM-KL(軽)材種H13A最大切込み(mm)16有効長(mm)17コーナーR(mm)0.8長さ(mm)1.5(ワイパー部)トラスコ品番156-7721
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66412509
2024-02-28
用途: 金属加工時
株式会社昌栄精工製造業

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする