サンドビック
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
逃げ角(度)
11
トラスコ品番
153-1654
注文コード
05561096
品番
SPKN1203EDR 235
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・逃げ角・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
235
トラスコ品番
153-1654
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。