曜日別特売
TPKN1603PPR 530 フライス加工用チップ サンドビック 05561394

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)逃げ角(度)11トラスコ品番153-1956注文コード05561394品番TPKN1603PPR 530
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途汎用一般切削加工形状正三角形材質530トラスコ品番153-1956寸法l(mm)16.5逃げ角(度)11寸法s(mm)3.18寸法iC(mm)9.525寸法bs(mm)1.2寸法bKE(mm)1.0寸法αε(mm)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする