曜日別特売
SPKN1203EDR SMA フライス加工用チップ サンドビック 05561884

SPKN1203EDR SMA フライス加工用チップ サンドビック 05561884
SPKN1203EDR SMA フライス加工用チップ サンドビック 05561884

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)逃げ角(度)11トラスコ品番153-1743注文コード05561884品番SPKN1203EDR SMA
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状正方形材質SMAトラスコ品番153-1743逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする