HJTX4L-FP リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 05578292

HJTX4L-FP リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 05578292 HJTX4L-FP リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 05578292 HJTX4L-FP リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 05578292 HJTX4L-FP リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 05578292

リチウムイオンバッテリー

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05578292 品番HJTX4L-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,382
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
他社参考品番(GSユアサ)YTX4L-BS バッテリー容量(Ah)1.6(10時間率) 質量(g)427 CCA(アンペア)105 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)113×70×85
注意
※車両の充電圧13.5V以上、14.8V以下の車両に装着可能です。
※GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両は充電が不十分になる可能性あります。
※エンジンカスタム、その他改造している車両はバッテリー容量が不足する場合があります。
※最大充電電圧が14.8V以上の充電器は使用しないで下さい。
※サルフェーション溶解機能等の上昇機能が付いている充電器は使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05578326
2021-05-07
用途:
セロー250

セロー250用に購入しました。
小さくて、ものすごく軽いです。
半年ほど使っていますが、まだまだ元気です。
シールドタイプの物より、スターターの勢いもいいような気がします。

対象商品:
05578317
2020-07-21
用途:
バイク
建設業・工事業

セルスタート元気があります。
追加でもう一つ購入しました。
後はどのくらいのサイクルで交換なのかですね

1人が参考にしています
対象商品:
05578292
2020-03-30
用途:
バイクのバッテリーとして使用

結論から言いますと2年半使用して大満足です。個人的にバッテリーは考え方が2極に別れると思います。アタリハズレのある安い物を割り切って使うか高いけど評判のいい物を使う。以前は私も前者でしたが、モノタロウさんで購入した日本社名のバッテリー(3000円台)が手元に来たら東南アジア製でしかも3ヶ月で使えなくなり「安物買いの銭失い」を体験してスカイリッチを購入しました。只今2年半使用していますがノントラブル&ノーメンテナンスで先日そろそろ充電した方がいいかな?と思いインジケーターボタンを押したらまだまだ満タン表示でした!(このインジケーターがあるのも便利です!)購入した時初めて手にした時の軽さの衝撃は今も忘れません。

5人が参考にしています
対象商品:
05578326
2019-05-30
用途:
CRF250RALLYの軽量化用バッテリーに使用。

500グラムしかないので、純正の2610グラムに比較して2110グラムも軽いのにはびっくり、バッテリー本体の奥行きが+1〜2ミリ厚さがありバッテリーケース内のゴムシートと固定板の薄ゴムを剥がせばぴったりサイズです。容量は少し小さいですが、始動性は問題なく元気にエンジン始動出来ます。7インチナビを使用していますので一日バッテリーへ充電されるかは今度テストしてみます。

3人が参考にしています
対象商品:
05578317
2019-05-21
用途:
交換依頼バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズOK、電圧・始動OK、容量的にも付属電子機器作動に問題なし。新品鉛バッテリー交換時とは違った元気感で顧客は大満足。手に入れやすい価格帯になったことも好感度OK

3人が参考にしています
対象商品:
05578335
2018-04-05
用途:
125ccのスクーターのバッテリー

今回で二回目の購入です。高性能で長寿命、おまけにノントラブルなのでとても良い商品です

2人が参考にしています
対象商品:
05578292
2017-10-18
用途:
バイクに使用

軽くてとても良いバッテリーじゃないみたい
充電量も解かるので大変便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
05578308
2017-10-05
用途:
バイク整備
江崎新聞店 様 (運輸・通信業)

ヤマハギアに使用しています。
普通のバッテリーは安い物もありますが…
軽さや、価格に引かれ交換しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする