バルブラッパー (タコ棒) セット

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード05580645 品番M2150A+B
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。
ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。

適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 用途バルブすり合わせに。 全長(mm)(大)225、(小)205
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
DAX(AB26)エンジンOH
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能ですと説明文に記載されていたので安心して購入したが、実際に使用するとバルブになかなか吸盤が付かず(特にエキゾースト)、専用工具を買ったのにスムーズに作業が進まずストレスでした。

対象商品:
05580645
2024-08-19
用途:
エンジンOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

三菱4G63のエンジンオーバーホール時に使用しました
傘径34oのインテークバルブには問題ありませんでしたが、30.5oのエキゾーストバルブに対しては4つの吸盤はいずれも大きすぎor小さすぎで丁度いいサイズが無く、ちょっと作業しにくかったです
それでも用事は果たせたのでちゃんと使えるツールでした

1人が参考にしています
2024-11-19
用途:
ヘッドOH

大きい方しか使わ無いので、バラで販売して欲しいです。でも、バルブへの吸いつきも良くちゃんと使えました。この先いつ使うかわかりませんがコスパがいいので許せます。

2023-10-31
用途:
オートバイのエンジンのバルブ擦り合わせ
製造業

使い始めで吸い付きが悪かったが、使ってるうちに良くなった。価格が安い事優先して買ってみたが、機能としては十分。

対象商品:
05580645
2022-12-14
用途:
バルブ擦り合わせ

旧車のOHにと購入、レストアの必需品です。何の問題も無く使用可能で圧縮比UPです。モノタロウブランドなのでコスパ最高です。ありがとう!!

対象商品:
05580645
2023-01-20
用途:
汎用ガソリンエンジンの吸排気弁の摺合せに使用しました。
運輸・通信業

密着度も良く普通に使用出来ました。大変満足しています。

対象商品:
05580645
2022-09-28
用途:
バルブのすり合わせ
惣浜業務店 様 (建設業・工事業)

ゴムの感覚もよく、吸盤の吸い付きがよく、外れる時の感覚もよかった

1人が参考にしています
対象商品:
05580645
2021-07-20
用途:
整備用
コスモソリューション 様 (サービス業)

単純なものですので、構造的に問題ありません。使い易いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする