SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971

※商品画像1.

SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971
SA037BG レンジクッキング 丸型 サクセスアジア 05594971

レンジクッキング 丸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード05594971品番SA037BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状鍋:丸浅型鍋ベージュ温度(℃)融冷:マイナス20本体質量(g)約500耐熱温度(℃)アルミ過熱面250、シリコン220本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×9.5深さ(cm)鍋:約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする