曜日別特売
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120

※商品画像1.

SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120
SA038BG レンジクッキング 角型 サクセスアジア 05595120

レンジクッキング 角型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード05595120品番SA038BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状鍋:角型鍋ベージュ温度(℃)融冷:マイナス20本体質量(g)約490耐熱温度(℃)アルミ過熱面250、シリコン220本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28.5×18×10深さ(cm)鍋:約3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする