FG-150KB-K デジタル台はかり クボタ計装 05618566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05618566 品番FG-150KB-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

工場全般、農業関係、漁業関係等、産業界のさまざまなシーンでの計量に最適です。
明るく見やすい大型液晶表示。
載台部はステンレス仕様。継ぎ目のないステンレス製なのでいつまでも清潔です。
電池の廃棄量削減にて、地球環境に貢献します。
表示方向が自由自在。作業姿勢に合わせて首振りが上下左右に自由に調整できます。
高性能なのに低価格。

その他
FG-01:壁掛ユニット(別売品)
FG-02:表示器用ポール(別売品)
FG-03:RS-232C(別売品)
FG-04:AD-8121用プリンタ台(別売品)
FG-05:プリンタ用・カレントループ出力(別売品)
FG-06:キャリングブック(別売品)
FG-03、FG-05は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
質量(kg)8.5 ひょう量(kg)150 電源ACアダプタ(TB196標準装備、AC100V、約3VA)または乾電池(単3×6本) 使用範囲1kg〜150kg 表示液晶表示 文字高22mm 目量(kg)0.05 補助目盛なし 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする