FT-1200KA3-K デジタル台はかり クボタ計装 05618961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05618961 品番FT-1200KA3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥585,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

工場全般、農業関係、漁業関係等、産業界のさまざまなシーンでの計量に最適です。
明るく見やすい大型液晶表示。
載台部はステンレス仕様。継ぎ目のないステンレス製なのでいつまでも清潔です。
電池の廃棄量削減にて、地球環境に貢献します。
表示方向が自由自在。作業姿勢に合わせて首振りが上下左右に自由に調整できます。
高性能なのに低価格。
検定済品。
テンキイにより簡単に既知も風袋値を入力可能。また、風袋値を最大50データまでメモリ。
コードナンバー(100種)の入力により、コードナンバー毎の合計がスピーディ。また、コードナンバー毎に風袋値及びセットポイントをメモリ。
KA4タイプはステンレス製計量皿。
KA3タイプは鉄製計量皿。
専用表示器スタンドを使用して表示/設定部と計量皿の一体型に。また、デスクトップ、パネルマウント、壁掛型等が可能。
表示設定部は、防塵・防水設計。
カレンダー/時計機能の取り付け可能。
コンパレータ機能標準装備により適量、正量、軽量を表示。
プリンタや外部表示器と接続できるカレントループ標準装備。
豊富な通信機能。

オプション
FT-01*:パラレルBCD出力(オープンコレクタ)
FT-04*:RS-232C・カレントループ
FT-08:内蔵プリンタ
※*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
※ひょう量1.2T以上の仕様も可能。(特注)
※FT-08内蔵プリンタ装置時は防水仕様にはなりません。
ひょう量(kg)1200 目量(kg)0.2 使用範囲(kg)4〜1200 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする