※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード05619031
品番FT-600KA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
工場全般、農業関係、漁業関係等、産業界のさまざまなシーンでの計量に最適です。
明るく見やすい大型液晶表示。
載台部はステンレス仕様。継ぎ目のないステンレス製なのでいつまでも清潔です。
電池の廃棄量削減にて、地球環境に貢献します。
表示方向が自由自在。作業姿勢に合わせて首振りが上下左右に自由に調整できます。
高性能なのに低価格。
テンキイにより簡単に既知も風袋値を入力可能。また、風袋値を最大50データまでメモリ。
コードナンバー(100種)の入力により、コードナンバー毎の合計がスピーディ。
また、コードナンバー毎に風袋値及びセットポイントをメモリ。
KA4タイプはステンレス製計量皿。
KA3タイプは鉄製計量皿。
専用表示器スタンドを使用して表示/設定部と計量皿の一体型に。また、デスクトップ、パネルマウント、壁掛型等が可能。
表示設定部は、防塵・防水設計。
カレンダー/時計機能の取り付け可能。
コンパレータ機能標準装備により適量、正量、軽量を表示。
プリンタや外部表示器と接続できるカレントループ標準装備。
豊富な通信機能。