画像準備中

テープ用プライマー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード05622854 品番#63727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスキングテープの密着性向上に。ガス抜きキャップ採用。

用途マスキングテープ使用時の下地処理用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09209076
2019-04-23
用途:
養生テープの、プライマーと、して使用
小山技建 様 (建設業・工事業)

くっつきが良く、モルタル面での、養生の、プライマーに、最適です。
価格が、もう少し抑えられると、もっと良いです。
普段は、他社の、製品を、利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09209076
2018-10-26
用途:
マスキング作業時
有限会社キング塗装 様

長年使用しています。特にこれからの時期は必携です。

1人が参考にしています
対象商品:
09209076
2018-07-21
用途:
防草シートをコンクリートにテープで固定する為の下地処理に使用

防草シートをコンクリートにテープで固定する為の下地処理に使用しましたが、テープとの相性が悪かったのか思った接合力が得られず、雨が降った後にはがれてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
09209076
2014-04-06
用途:
塗装養生の助けに

値段が安かったので、この値段が維持ならまだ購入したいです。

対象商品:
09209076
2011-04-01
用途:
コーキングの際のプライマーに使用してます。通常のシールプライマーと同等の効果があります。あとプラ束等コンクリート面へのボンド接着の補助にも・

噴霧が、比較的広角なのでもう少し狭角の方が扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする