曜日別特売
21A8K4305 TKX 5SSX砥石 TKX 05661700

21A8K4305 TKX 5SSX砥石 TKX 05661700
21A8K4305 TKX 5SSX砥石 TKX 05661700
21A8K4305 TKX 5SSX砥石 TKX 05661700

TKX 5SSX砥石

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05661700
品番
21A8K4305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

新しい切れ刃が、次々と生まれる,高研削力 ,長寿命のSSX砥石。特殊セラミックス砥粒が生み出す自生発刃作用により、鋭い切れ味と高い研削性能を長時間持続。目詰まりや研削焼けを抑え、工具・金型・精密研削に優れた性能を発揮します。

用途
対応材質SKS、SKH、SKD、SCMなど、特に高硬度(HRC50以上)の鋼材加工に効力を発揮します。
材質
【ボンド】VSN
粒度
80
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
31.75
硬度
K
外径(Φmm)
180
砥粒
5SSX
組織
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする