ロゴス
氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05662226
品番
81670329
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
普段使いもできるトート型クーラーバッグ。
普段使いにも最適なトート型クーラーは容量4L。軽量だから、買い物などにもぴったり。
用途
保存時の衛生面をキレイに保つ抗菌加工。様々なシーンで安心して使うことができます。
タイプ
トート
容量(L)
(約)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)27×13×19
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA、PP
全質量(g)
(約)150
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません