曜日別特売
81670321 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー ロゴス 05662251

81670321 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー ロゴス 05662251
81670321 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー ロゴス 05662251
81670321 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー ロゴス 05662251
81670321 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー ロゴス 05662251
81670321 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー ロゴス 05662251
81670321 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー ロゴス 05662251

氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
容量(L)(約)37
内容量1個注文コード05662251品番81670321
販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
¥4,800

すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためるソフトクーラー。
断熱材の厚さは10mm。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様がいる家庭でも安心して使用できます。
水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック(R)」とも相性抜群。

用途
保存時の衛生面をキレイに保つ抗菌加工。様々なシーンで安心して使うことができます。
タイプ
XL
容量(L)
(約)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)42×29×36
全質量(g)
(約)800
内寸(cm)
(約)幅39×奥行27×深さ33
仕様
安心抗菌加工・高機能断熱材
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA、PP
収納時寸法(cm)
(約)縦36×横43×厚さ9
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする