曜日別特売
81670705 氷点下パック抗菌・デザインクーラー ロゴス 05662296

81670705 氷点下パック抗菌・デザインクーラー ロゴス 05662296
81670705 氷点下パック抗菌・デザインクーラー ロゴス 05662296
81670705 氷点下パック抗菌・デザインクーラー ロゴス 05662296
81670705 氷点下パック抗菌・デザインクーラー ロゴス 05662296
81670705 氷点下パック抗菌・デザインクーラー ロゴス 05662296
81670705 氷点下パック抗菌・デザインクーラー ロゴス 05662296

氷点下パック抗菌・デザインクーラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
容量(L)(約)25
内容量1個注文コード05662296品番81670705
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためるソフトクーラーに、新デザインが登場。
断熱材の厚さは10mm。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様がいる家庭でも安心して使用できます。
水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック」とも相性抜群。

用途
保存時の衛生面をキレイに保つ抗菌加工。様々なシーンで安心して使うことができます。
タイプ
L
容量(L)
(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)36×28.5×33
全質量(g)
(約)900
内寸(cm)
(約)幅34×奥行26.5×深さ30
仕様
折りたたみ式・抗菌加工
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA、PP
デザイン
ブルーストライプ
収納時寸法(cm)
(約)縦34×横37×厚さ8
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする