曜日別特売
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576

37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576
37411002 スタンダード トートリュック クーラー ロゴス 05662576

スタンダード トートリュック クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
容量(L)(約)17
色ブラック
内容量1個注文コード05662576品番37411002
販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
¥6,980

キャンプ場からスーパーまで大活躍!
トートバッグにもリュックにもなる2WAY仕様の大容量クーラーバッグ。
10mm厚の断熱材を使用し、優れた保冷力を発揮。
氷点下パック(R)シリーズと組み合わせればさらに保冷力アップ。
アイスクリームや冷凍食品、飲料の持ち運びにも安心です。
内側生地には抗菌加工、外側には撥水加工を施しアウトドアシーンでも使いやすい仕様に。
アウトドア、ショッピング、レジャーにぴったりな、デザイン性と機能性を兼ね備えたトートクーラーです。

用途
氷点下パック(R)と相性抜群!クーラートートバッグ&リュック。
色
ブラック
タイプ
L
容量(L)
(約)17
寸法(高さH×幅W)(cm)
(約)31×50/28×マチ幅20
全質量(g)
(約)500
加工
内側生地抗菌加工・撥水加工
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA
断熱材
(約)10mm
内寸(cm)
(約)幅48/26×奥行18×深さ28
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※保冷性能は使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする