曜日別特売
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802

86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802
86001139 SNOOPY ソフトクーラー ロゴス 05662802

SNOOPY ソフトクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05662802
品番
86001139
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインが特長のたためる抗菌クーラー。
すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためる。
断熱材の厚さは10mm。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様がいる家庭でも安心して使用できます。
水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック(R)」とも相性抜群。
日常的な買い物から、スポーツ観戦、ピクニック、デイキャンプなど様々なシーンで気軽に使える容量15Lです。

用途
10mm厚の断熱材で冷たさキープ。保冷力に差をつける、たためる抗菌クーラー。
容量(L)
(約)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)30×22.5×28
主材質
ポリエステル、ポリエチレン、PEVA
断熱材
(約)10mm
全質量(g)
(約)530
デザイン
SNOOPY
内寸(cm)
(約)幅28×奥行20.5×深さ25
収納時寸法(cm)
(約)縦22.5×横30×高さ5
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする