三菱電機
人感センサスイッチ
SC5100
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05663416
品番
SC5100
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
【最大構成台数】12台
長さ(m)
総配線(親機/子機間):50
定格電圧(V)
DC12
使用周囲温度(℃)
-10~40
安定時間(秒)
人感センサ/30
人感センサ検出距離(m)
6
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。