曜日別特売
SC5006 照明制御 MILCO.CONNECT 人感センサスイッチ 親機 三菱電機 05663432

SC5006 照明制御 MILCO.CONNECT 人感センサスイッチ 親機 三菱電機 05663432
SC5006 照明制御 MILCO.CONNECT 人感センサスイッチ 親機 三菱電機 05663432
SC5006 照明制御 MILCO.CONNECT 人感センサスイッチ 親機 三菱電機 05663432

照明制御 MILCO.CONNECT 人感センサスイッチ 親機SC5006

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
05663432
品番
SC5006
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
【最大構成台数】12台
長さ(m)
総配線(親機/子機間):50
定格電圧(V)
AC100~242
使用周囲温度(℃)
-10~40
突入電流(A)
120
開閉寿命(回)
電気的/100000
安定時間(秒)
人感センサ/30
負荷容量
【適合LED照明器具】最大1452W
人感センサ検出距離(m)
6
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする