曜日別特売
- ゴムのついてるのび~るラップ100枚入り EIGERTOOL(アイガーツール) 05668849

商品単体画像

ゴムのついてるのび~るラップ100枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05668849
品番
-
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

ラップを切る手間が省ける優れもの
伸ばした時の長さは約38cm、長ラボ適応サイズは24cm
ゴムでお皿にかぶせる為、食品等こぼれにくい設計
たっぷり容量の100枚入り
水道が使えない際にお皿に被せてから食材を盛り付けるとお皿を洗う手間が省けます
アウトドアや災害時にも役立ちます

質量(g)
1
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-40
本体寸法(cm)
20×15×3
各種証明書
輸入食品等検査証明書取得済み
取扱説明書:あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする