曜日別特売
FS-651 シリコンスプラッシュガード 福昌 05668998

シリコンスプラッシュガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05668998
品番
FS-651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

食器洗いや手洗いなどでの水や洗剤の飛散をガード。
シンクや流し台のフチで衣類の腰回りが濡れるのを防止。
撥水性に優れ洗いやすく、食洗機対応でお手入れも楽ラクラク

用途
シンクまわりの水はね防止に
材質
シリコーン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×55×100
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-40
注意
※本品は1枚入りです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする