代表画像
イチグチ
ダイヤマイクロフラップ 20X10X3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
200
200
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05674169
品番
DMF2010-200
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。
柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
難削材の細部や異形面の作業に適しています。
用途
難削材の研削研磨。
粒度
200
羽根枚数
42
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
30
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。