”ACバンド”(軸径3mm) 内径3×幅10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
粒度
320
注文コード
05674361
品番
AC310-320
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥89
販売価格(税別)
¥81

特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。
円筒内面、曲面の研削研磨。
粒度
320
材質
アルミナ砥材
幅(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(mm)
5
内径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする