ECL-PR3040AWH ビームランプ形LEDランプ 40° 白色 エコリカ 05674429

ECL-PR3040AWH ビームランプ形LEDランプ 40° 白色 エコリカ 05674429
ECL-PR3040AWH ビームランプ形LEDランプ 40° 白色 エコリカ 05674429

ビームランプ形LEDランプ 40° 白色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05674429
品番
ECL-PR3040AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

OSRAM製LEDを備えた強力なスポット光
OSRAM製Golden Dragonを採用し強力なスポット光が得られます。
範囲のある光で配光角40°
大きな光量で範囲も必要なときにお使いいただけます。

材質
【発光面カバー】アクリル
質量(g)
約190
モジュール
【LED】OSRAM製 Golden Dragon (6pc × 1.5W)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
AC100/240(50/60Hz)
消費電力(W)
12.5
口金
E26
全光束(Lm)
780
定格寿命(時間)
35000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ビーム球
寸法(Φ×mm)
97×124
色温度(K)
6000
照度(Lx)
933(直下1m)
光源色
白色相当
配光角度(°)
40°
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05674429
2023-06-05
用途: 店舗Spotlightとして使用

LEDランプだと全体を明るくすることができても、部分的に商品にスポットを当てる事はなかなかできないものですが、この商品はそれができます。売りたいものを確実にお客様の目に留めることができるので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする