E1171 窓ガラス断熱粘着シート凹凸ガラス用 ニトムズ 05675052

使用例画像1

窓ガラス断熱粘着シート凹凸ガラス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
05675052
品番
E1171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。
凹凸ガラスに使えます。
粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。

用途
省エネ対策に。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3.5
色
半透明
長さ(m)
1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする