”ACドラム”(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05675849
品番
AD-4530
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ドラムは特製ゴム使用のため、ソフトなタッチで研磨できます。
ゴム製ですので、ワークを彫り込んでしまう心配がありません。

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。
円筒内面、曲面の研削研磨時のバンド保持。
材質
ドラム部分は特殊ゴム
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
40
最大幅(mm)
30
外径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする