サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-9193 KOROBO3(コロボ3) エレキット 05676590 MR-9193 KOROBO3(コロボ3) エレキット 05676590 MR-9193 KOROBO3(コロボ3) エレキット 05676590

KOROBO3(コロボ3)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05676590 品番MR-9193
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう!
プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。
光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。
従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。
初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。

使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨) センサー光センサー×2、タッチセンサー×2 出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合) 質量(g)230 付属品USBケーブル 対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS) ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度 データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要) 備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする