サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレキット
エレキットの 理科/技術/科学工作
エレキットの プログラミング/ロボティクス
PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05676626
品番
ZZ-05
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版は、パソコンを使って学ぶプログラミング教材です。
楽しく制御して想像力を育てる。
入出力
【プログラミングモジュール】プッシュスイッチ 1コ、LED 青/黄/赤 各1コ
寸法(mm)
【プログラミングモジュール】85×40×14.5、【LIGHTセンサーモジュール】44×27×14.5
電源
【プログラミングモジュール】USBから供給
USBタイプ
【プログラミングモジュール仕様】TypeC
付属品
【プログラミングモジュール】USBケーブル A-TypeC
出力
【LIGHTセンサーモジュール】明るいときにH出力
電源(V)
【LIGHTセンサーモジュール】3.3(コネクタから供給)
対応OS
【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】Windows10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)/Google Chrome、Microsoft Edge
ディスプレイ
【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】1280×720ピクセル以上の解像度※推奨
データ転送方式
【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件 プログラム】USB2.0(パソコン側にUSB TYPE-A端子がない場合は変換アダプタ等をご用意ください。)
仕様
【プログラミングモジュール仕様/PIECEモジュール用端子】入力/出力 各1コ