DAC610-1000 ダイヤバンド 6X10 イチグチ 05685062

代表画像

ダイヤバンド 6X10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05685062
品番
DAC610-1000
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。
柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。
レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。
柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。

用途
難削材の研削研磨。
粒度
1000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大幅(mm)
10
外径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする