※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05685243 品番 TEH-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm〜50mmまでのサイズバリエーション

長さ(m)10 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)26 材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20〜80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05685173
2021-07-09
用途:
給湯ように使用
サービス業

思っていたよりホースが硬い感じがしました。
内径サイズが15ミリだったので取り付け出来るか心配しましたが少しキツいぐらいで良かった感じです。どれくらい保つか様子を見ているところです。

1人が参考にしています
対象商品:
05685182
2016-12-07
用途:
熱排水の接続

蒸気配管のドレン排水の熱の暖房への再利用時の配管接続時の利用使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05685137
2016-12-08
用途:
機械清掃
卸売・小売業

使い始めに、ノズルの付け根から数センチ避けてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする