曜日別特売
89854 AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300 TAMIYA(タミヤ) 05686266

AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05686266品番89854
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

電源直流定格電圧(V)7.2減速比300:1軸の形状Dカット回転速度(min-1[r.p.m])24回転速度(r/min)22セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686266
2020-09-03
用途: 自作3Dプリンターのパーツ
その他業種

自作3Dプリンターのパーツ部分に使用。問題なく動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする