曜日別特売
89865 AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300 TAMIYA(タミヤ) 05686354

AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード05686354品番89865
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

電源直流定格電圧(V)7.2減速比300:1軸の形状Dカット回転速度(min-1[r.p.m])59.4回転速度(r/min)559セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686354
2022-12-07
用途: 試験装置の動力源として
佐竹技研サービス業

社内で使う試験装置の動力源として使っています。ギアボックス付きなので、低速でトルクが得られるのがメリットです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする