BL525R-XW CLF ジョイント RK JAPAN 05699898

ジョイント

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 適合BL525R-XW 注文コード05699898 品番BL525R-XW CLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は継手・色・適合など89種類から選べます 他の種類を見る
適合BL525R-XW 種別カシメ式 ブラック
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05699898 BL525R-XW CLF 53692687 BL525RXW-CLF 画像準備中 カシメジョイントCLF RK JAPAN 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイクのメンテナンスに使用

圧入の分と迷いましたがバイクの排気量もそう高くないのでクリップ式を選びました、圧入と比べとても簡単で楽でした。走行にも問題なさそうです。

2025-10-15
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

クリップタイプはオフロード走行では、障害物に触れて、ときおり飛ばしてチェーンが脱落します。予備は必需品です。

対象商品:
36306794
2025-05-01
用途:
ツーリング
亀田歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

流石に RKです。
1300ccから 原付まで安心していつも使用しています

対象商品:
36307257
2024-07-06
用途:
バイクのメンテナンス時
サービス業

在庫もありすぐに到着したので助かりました。価格も安価で性能も十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
36306837
2021-11-20
用途:
バイクのチェーン
製造業

予備として購入。チェーン交換時に無くしたり、曲げてしまったりすると、取り外した物を使わざるを得なく、耐久性に不安を感じるので1つ有れば安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
36306873
2022-02-02
用途:
オフ車のリンク接続

Oリング付きのチェーンの場合ほぼカシメジョイントが付いてきますが、
オフロードを走るバイクの場合カシメよりクリップ式でイイと思うんであと買いになりますがコッチで買わせてもらってます。

対象商品:
60844007
2021-11-02
用途:
バイクのチェーン交換時
中村自動車 様

欲しいものが早く届き値段も安いんだから言うことなし!何時も大満足です。

対象商品:
36307336
2021-05-11
用途:
バイクのメンテナンスに使用しました。
その他業種

バイクのチェーン交換メンテナンスに使用しました。
自分でするため、スペアも含めて購入させてもらいました。
安いので、気楽に使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする