RK H.C.S スプロケット

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数38T 主な適合車種OZ(NOBLEST)ENKEI MARCHESINI(Type-A)(取付穴5/センター穴76mm/PCD100mm) 注文コード05700004 品番RKM02PS-38T
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は歯数・主な適合車種・適合など23種類から選べます 他の種類を見る
主な適合車種
OZ(NOBLEST)ENKEI MARCHESINI(Type-A)
(取付穴5/センター穴76mm/PCD100mm)
歯数38T
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05700092
2024-08-07
用途:
ファイナル変更

すでに520にコンバートしてあったが、フロントと合わせてサーキット走行に振ったファイナルに替えてみたくてトライ。

2024-09-03
用途:
バイクのチェーン交換のついでに
インテリア 八嶋 様 (建設業・工事業)

高年式のバイクなので、チェーン交換とのついでに交換しました。
乗り心地とシフトアップが滑らかになりました。

対象商品:
05699977
2023-05-30
用途:
GALESPEEDタイプRに使用。ホイール変更にあたりチェーン&スポルケも交換。
三浦商事 様

GALESPEEDタイプRに使用。ホイール変更と共にチェーン&スポルケを純正530から520へ変更。色々選定しましたが、一番安くて耐久性がある鉄製のこちらの商品にしました。

対象商品:
05700022
2022-06-06
用途:
520コンバート

この価格でこの品質は凄い!
スチールとの事だが、ハイカーボンスチールというのがいいのか、想像以上に軽い。
メーカーインフォメーションでも耐摩耗性が高いとの事だが、スチールだし間違いなくアルミよりはいいハズ。
見た目もいいし、今後このスプロケット以外の選択は無い。

対象商品:
05699934
2020-12-22
用途:
ZRX1200Rの520コンバート

2回目の購入です。大体2万キロ走行して、スプロケそのものは限度というほどではありませんが、チェーンの方が怪しくなってきたので、一緒に交換します。他のメーカーとも比較しましたが、スチール製から選ぶと、これが一番安かったし、見た目も良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
05699907
2020-05-11
用途:
530 から520へのチェーンコンバート

kz550gpのチェーン交換に際してチェーンサイズを520にコンバートします。
チェーン幅が減ってジュラルミン製ではスプロケに負担がかかるとのことなのでチェーンコンバート目的で作られた鉄製スプロケにしました。

対象商品:
05700126
2020-08-07
用途:
スプロケット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラックアウトされた外装で装着した状態も精悍な印象。

対象商品:
05699934
2020-03-20
用途:
リアスプロケット
教育・研究機関

品質良し、ルックス良し!長く使えそうです!本商品はおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする