調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 05700458 品番 FA-323
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
七分袖仕様で、水仕事や作業時にも袖を気にせず快適に着用できます。
左胸ポケットと両腰の外ポケット付きで、収納にも便利です。

ホワイト サイズS 用途厨房向けユニフォーム 仕様左胸・両腰ポケット、七分袖 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)42 着丈(cm)72 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05700476
2024-04-08
用途:
調理
若葉鮨 様 (飲食業)

着心地が良くて、サイズもピッタリだった、値段も手頃で買いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする