曜日別特売
FA-323 調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700467

FA-323 調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700467
FA-323 調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700467
FA-323 調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700467
FA-323 調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700467

調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード05700467品番FA-323
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
七分袖仕様で、水仕事や作業時にも袖を気にせず快適に着用できます。
左胸ポケットと両腰の外ポケット付きで、収納にも便利です。

用途
厨房向けユニフォーム
ホワイトサイズM仕様左胸・両腰ポケット、七分袖胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)42着丈(cm)74機能抗菌生地ポプリン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05700476
2024-04-08
用途: 調理
若葉鮨飲食業

着心地が良くて、サイズもピッタリだった、値段も手頃で買いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする