曜日別特売
FU23H42 FIVES ソフトシェルベスト FU23H42 FIVES 05719118

 

FU23H42 FIVES ソフトシェルベスト FU23H42 FIVES 05719118
FU23H42 FIVES ソフトシェルベスト FU23H42 FIVES 05719118
FU23H42 FIVES ソフトシェルベスト FU23H42 FIVES 05719118

FIVES ソフトシェルベスト FU23H42

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー×ブラック
サイズL
内容量1着注文コード05719118品番FU23H42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

アウターとしてもインナーとしても着られる中綿ベストです。側面はストレッチ素材で動きやすく、撥水加工済み。中身が出にくいポケット付き。電熱ヒーター(別売)に対応しています。

用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
ブルー×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
63.5
材質
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする