FIVES
FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
カモフラ×ブラック
ネイビー×ブラック
ブラック
サイズ
L
3L
L
LL
M
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05719170
品番
FU23H41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
薄手で軽く、アウターの下でもかさばりにくい中綿ベストです。インナーにもワークカジュアルにも使えます。撥水加工、中身が出にくいポケット付き。電熱ヒーター(別売)に対応しています。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
62.5
材質
表生地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。