FIVES
FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
05719222
品番
FU23H41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
薄手で軽く、アウターの下でもかさばりにくい中綿ベストです。インナーにもワークカジュアルにも使えます。撥水加工、中身が出にくいポケット付き。電熱ヒーター(別売)に対応しています。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
カモフラ×ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
45.5
着丈(cm)
64.5
材質
表生地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。