FIVES
FIVES ソフトシェルベスト FU23H42
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
05719249
品番
FU23H42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
アウターとしてもインナーとしても着られる中綿ベストです。側面はストレッチ素材で動きやすく、撥水加工済み。中身が出にくいポケット付き。電熱ヒーター(別売)に対応しています。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
43.5
着丈(cm)
65.5
材質
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。