FU23H41 FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41 FIVES 05719547

 

FU23H41 FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41 FIVES 05719547
FU23H41 FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41 FIVES 05719547
FU23H41 FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41 FIVES 05719547

FIVES ライトファイバーダウンベスト FU23H41

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05719547
品番
FU23H41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

薄手で軽く、アウターの下でもかさばりにくい中綿ベストです。インナーにもワークカジュアルにも使えます。撥水加工、中身が出にくいポケット付き。電熱ヒーター(別売)に対応しています。

用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
カモフラ×ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
66.5
材質
表生地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする